HCT Starter Kit – HCT pomično merilo IP67 z Bluetooth®, HCT Smart Dongle, Merilno območje: START150mm

Št. art.: 404110 START150
Popust
506,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 30. apr. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard ISO 13385
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Mednarodna velikost izvedbe CR2032
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560
Vrsta izdelka Univerzalno pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404110 START150
EAN/GTIN 4069515059862
Številka proizvajalca 404110 START150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosto začnite s HCT.
HCT pomično merilo.
Digitalno pomično merilo IP 67 HCT s funkcijo Bluetooth® 5.0. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene® za dober oprijem. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane.
HCT Smart Dongle.
Radijski sprejemnik, ki brez programske opreme poveže različna HCT orodja z osebnim računalnikom. Nastavite ga enkrat in ga nato uporabite v katerem koli računalniku.
  • Zelo zanesljivo povezavo z orodji HCT samo preko vmesnika USB na računalniku.
  • Jasna dodelitev izmerjenih vrednosti z uporabo prosto izbirnih imen.
  • Preproste konfiguracije z MS Excel brez dodatne programske opreme.
  • Za namestitev programske opreme v računalnik ni potrebna nobena avtorizacija.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Paket, ki ga sestavljata pomično merilo HCT št. 412781 150 in HCT Smart Dongle št. 498998 STICK.

Opomba:

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred prahom in kratko potopitvijo po IP 67.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse