Stojni vijak, Navoj M × dolžina L: M16X75

Št. art.: 375381 M16X75
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M16×75
Dolžina L 56 mm
Dolžina a 56 mm
Dolžina b 45 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375381 M16X75
EAN/GTIN 4069515013970
Številka proizvajalca 375381 M16X75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340375360.

Material:

Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti: 8,8