{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Tip | 510 | |
| Nazivna mera T-utora | 12 mm | |
| Navoj | M10 | |
| Višina matice | 14 mm | |
| Širina e | 18 mm | |
| Širina a | 11,7 mm | |
| Višina k | 7 mm | |
| Vrsta izdelka | Utorne matice | 
| Številka izdelka | 375330 12/M10 | |
| EAN/GTIN | 4020772080259 | |
| Številka proizvajalca | 80259 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |