{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivna mera T-utora | 18 mm | |
| Navoj | M16 | |
| Višina matice | 20 mm | |
| Širina a | 17,7 mm | |
| Širina e | 28 mm | |
| Višina k | 10 mm | |
| Vrsta izdelka | Utorne matice |
| Številka izdelka | 375316 18 | |
| EAN/GTIN | 4069515011686 | |
| Številka proizvajalca | 375316 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |