T-utorna matica z navojem, Nazivna mera T-utora: 16/M12mm

Št. art.: 375316 16/M12
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna mera T-utora 16 mm
Navoj M12
Višina matice 18 mm
Širina a 15,7 mm
Širina e 25 mm
Višina k 9 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375316 16/M12
EAN/GTIN 4069515011655
Številka proizvajalca 375316 16/M12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Material:

Utrjeno, črno.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.