Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom, maksimalna podložna višina: 52mm

Št. art.: 373500 52
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6400
maksimalna podložna višina 52 mm
minimalna podložna višina 42 mm
⌀ glave 50 mm
⌀ spodnjega dela 50 mm
za vpenjalne prečke s širino utora 14 mm - 22 mm
Nosilnost 100 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 373500 52
EAN/GTIN 4020772072384
Številka proizvajalca 72389
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Opomba:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.