Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom, maksimalna podložna višina: 50mm

Št. art.: 373500 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6400
maksimalna podložna višina 50 mm
minimalna podložna višina 38 mm
⌀ glave 31 mm
⌀ spodnjega dela 31 mm
za vpenjalne prečke s širino utora 6,6 mm - 14 mm
Nosilnost 25 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Številka proizvajalca 72397
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Opomba:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.