Ročni primež vrtalnega stroja z ekscentričnim hitrim vpenjanjem, Širina čeljusti A: 100mm

Št. art.: 365038 100
Popust
434,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 100 mm
Vpenjalno območje b 143 mm
Višina čeljusti C 32 mm
Dolžina osnovnega telesa a 286 mm
Širina osnovnega telesa B 174 mm
Skupna višina c. 92 mm
Razmak vpenjalnih utorov 141 mm
Širina vpenjalnih utorov 17 mm
maksimalna celotna dolžina L4 474 mm
Masa 12,5 kg
Barvna koda za primerni pribor BM-primež, moder
Vrsta izdelka Primež za vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 365038 100
EAN/GTIN 4067263112389
Številka proizvajalca 365038 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
  • Čeljusti so kaljene in brušene.
  • Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
  • Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
  • Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
  • Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
  • Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj 0,10 mm.

Obseg dobave:

Vpenjalni ključ in tri utorne matice velikosti 12, 14 in 16 mm.

Warning:

Namen uporabe
  • Ročni primež s premičnimi vpenjalnimi čeljustmi in hitrim vpenjanjem za vpenjanje obdelovancev na mizi vrtalnega stroja za nadaljnjo obdelavo. Samo za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.
  • Uporaba pripomočkov za vpenjanje (npr. podaljšek cevi) ni dovoljena.
  • Primeža se ne sme uporabljati na univerzalnih vrtalnih strojih.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov