{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti A | 100 mm | |
| Vpenjalno območje b | 143 mm | |
| Višina čeljusti C | 32 mm | |
| Dolžina osnovnega telesa a | 286 mm | |
| Širina osnovnega telesa B | 174 mm | |
| Skupna višina c. | 92 mm | |
| Razmak vpenjalnih utorov | 141 mm | |
| Širina vpenjalnih utorov | 17 mm | |
| maksimalna celotna dolžina L4 | 474 mm | |
| Masa | 12,5 kg | |
| Barvna koda za primerni pribor | BM-primež, moder | |
| Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
| Številka izdelka | 365038 100 | |
| EAN/GTIN | 4067263112389 | |
| Številka proizvajalca | 365038 100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |