Centrični vpenjalnik, Širina: 75mm

Št. art.: 363300 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    343,20 € / 1 kos
  • od 5 kos
    286,00 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Višina H 36 mm
Širina 75 mm
Medosna razdalja 52 mm
maksimalni zatezni moment 75 Nm
Maksimalna vpenjalna sila 22 kN
Barvna koda HOLEX ZS 75
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363300 75
EAN/GTIN 4067263950677
Številka proizvajalca 363300 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
  • V celoti plazemsko nitrirano in spodnja stran fino rezkana.
  • Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
  • Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
  • Z vmesnikom za avtomatizacijo.
  • Vključno z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, ki omogočajo prilagoditev na GARANT ZeroClamp in EROWA ITS148 (samo art. 363300 75) prek vmesne plošče.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363310363324.

Obseg dobave:

Osnovno telo, vreteno, matice za vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ art. 656050, nastavek nasadnega ključa art. 642229 12 (za vel. 75), art. 642229 13 (za vel.120) vpenjalniki art. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni sorniki GARANT art. 363190, adapterske plošče art. 363079, 363080, 363085, konzola za povečanje višine art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079), montažna postaja art. 358595 52/96.

Opomba:

Primerni čeljustni nastavki art. 363310363324 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

Warning:

Namen uporabe
  • Vpenjalna oprema za montažo v stroj, zasnovan za rezkanje.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Prilagoditev geometriji obdelovanca je mogoča zaradi različnih oblik in pritrdilnih čeljusti.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.

Napačna uporaba
  • Centričnega primeža ne uporabljajte za notranje struženje.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Namen uporabe
  • Vpenjalna oprema za montažo v stroj, zasnovan za rezkanje.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Prilagoditev geometriji obdelovanca je mogoča zaradi različnih oblik in pritrdilnih čeljusti.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.

Napačna uporaba
  • Centričnega primeža ne uporabljajte za notranje struženje.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.