Konzola za povečanje višine centričnega primeža, Dolžina/medosna razdalja: 170/52

Št. art.: 363090 170/52
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina/medosna razdalja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 80 mm
Višina 50 mm
ustreza barvni kodi Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363090 170/52
EAN/GTIN 4067263031536
Številka proizvajalca 363090 170/52
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za povečanje višine centričnega primeža art. 363000 in 363300 na 5-osnih strojih. Osnovni element je vedno adapterska plošča art. 363079, na katero se namesti konzola za povečanje višine s centričnim primežem.

Obseg dobave:

Centrirne puše, 4 kratki pritrdilni vijaki za montažo centričnega primeža na konzolo za povečanje višine in 4 dolgi pritrdilni vijaki za montažo centričnega primeža na dve konzoli za povečanje višine.

Opomba:

Uporablja se lahko dve konzoli za povečanje višine eno na drugi, kar omogoča povišanje za 100 mm!