S16Q SUXCL-10 CM Stružni noži z ležiščem ploščice CHAMELEON in vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601780
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CHAMTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601780
EAN/GTIN 7291075102970
Številka proizvajalca 3601780
L-število L23990 164

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odcep 20 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (ROKA) Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF) 11 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin odcepljanja 20 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 45 mm
  • Višina trna (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse