QC95MT 100504-SM IC830 Obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim prostim kotom in štirimi 80-stopinjskimi vogali za končno obdelavo

Št. art.: 3314625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3314625
EAN/GTIN 7291075102932
Številka proizvajalca 3314625
L-število L23950 3006

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk SM, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,65 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer SM
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,65 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse