Navojni sveder (podaljšek) s HB-površino, Tip: 4

Št. art.: 338425 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M4,5 − M6
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 M8
za ⌀ navoja držala d2 6 mm
Podaljšek ⌀ D3 8 mm
Podaljšek K2 6,2 mm
Podaljšek L2 60 mm
Podaljšek L3 130 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338425 4
EAN/GTIN 4067263109297
Številka proizvajalca 338425 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Dolga oz. zelo dolga izvedba.
  • Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
  • Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
  • Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Opomba:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.