{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M18 | |
| za ⌀ navoja držala d2 | 14 mm | |
| Podaljšek ⌀ D3 | 14 mm | |
| Podaljšek K2 | 11 mm | |
| Podaljšek L2 | 90 mm | |
| Podaljšek L3 | 200 mm | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 338425 11 | |
| EAN/GTIN | 4067263109839 | |
| Številka proizvajalca | 338425 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |