{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 mm | |
| za območje rezanja | M3 − M12 | |
| Previsna dolžina L | 55 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
| Območje vpenjanja ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| L1 | 38 mm | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 338130 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197343161 | |
| Številka proizvajalca | 338130 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |