TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Majhni rezkarji za utore z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3345227
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3345227
EAN/GTIN 7291075396515
Številka proizvajalca 3345227
L-število L24130 113

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 21 mm, lastnosti vmesnika M12, največja globina rezanja (CDX) 13 mm, premer rezila (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 24,7 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG 3
  • Skupna dolžina (OAL) 24,7 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse