SW 20C-D40-JHP Držala za utorne rezkarje SLIM-SLIT

Št. art.: 3344272
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SLIMSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3344272
EAN/GTIN 7291075389432
Številka proizvajalca 3344272
L-število L24130 15

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, premer telesa (BD) 16 mm, dolžina telesa (LB) 25 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 79 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 16 mm
  • Dolžina telesa (LB) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 79 mm

Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse