SGST 50-13-1.0-9Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3336585
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SLIMSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3336585
EAN/GTIN 7291075389258
Številka proizvajalca 3336585
L-število L24130 20

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in diskov, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 13 mm, globina rezanja max (CDX) 12,5 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, širina rezanja (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12,5 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 1.0J-0,1
  • Potopni kot max (RPMX) 1590 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse