DGTR 20B-2D35-JHP-SL-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 3328582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3328582
EAN/GTIN 7291075386202
Številka proizvajalca 3328582
L-število L23920 2820

Opis

Opis:

Držalo za odrezke, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 28,1 mm, skupna dolžina (OAL) 102,1 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 32,1 mm
  • Skupna višina (OAH) 28,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 102,1 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse