DGAD 2N Adapter za zarezovanje in odrezovanje za dvostranske rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2394966
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2394966
EAN/GTIN 7291075084290
Številka proizvajalca 2394966
L-število L23920 1762

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max. (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 41,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse