HP ANKT 0702R12T-FF IC808 Obračalna rezalna ploščica za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3306484
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3306484
EAN/GTIN 7291075342727
Številka proizvajalca 3306484
L-število L23910 1353

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,55 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,55 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,3 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse