FF EW D1.5-6.0-W1.25-09-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103414
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103414
EAN/GTIN 7291075162172
Številka proizvajalca 3103414
L-število L23980 2395

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,68 ″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,079″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 8,58 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 6″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,68″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,68″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,079″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Dolžina glave (levo): 5,89″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT09T3
  • Skupna dolžina (OAL): 8,58″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj
  • Navor (TQ): 42,5 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 6″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse