• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čelnih sojemal CoAE v leseni škatli Desni tek, Morsekonus (MK): 5

Št. art.: 327451 5

Izberite različico in število kosov

Morsekonus (MK) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 5
⌀ delovnega območja 13 mm - 100 mm
⌀ centrirne konice 6; 12 mm
Masa 4,9 kg
Pritisni vijak Ne
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327451 5
Številka proizvajalca 1341571
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 8–80 mm.
  • Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
  • Popolno v kombinaciji z našimi stružnimi konicami art. 321720, 321750 ali 321770.

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.
CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Obseg dobave:

  • 1× osnovno telo art. 327521 (primerno za desni in levi tek).
  • 1× centrirna konica art. 327661 vel. 6, za sojemalni nastavek vel. 13 – 24.
  • 1× centrirna konica art. 327661 vel. 12, za sojemalni nastavek vel. 21 – 40.
  • 4× sojemalni nastavki za delovno območje ⌀ 13 – 100 mm art. 327601, 327611, 327641 in 327651.
  • V leseni škatli s prostorom za 6 dodatnih sojemalnih nastavkov in 3 centrirne konice.

Opomba:

Sistem CoAE z okroglimi opornimi bati.