Vrtljiva stružna konica z digitalnim prikazom tlaka in podaljšano konico, Morsekonus: 3

Št. art.: 321720 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 55
  • Napajanje: energy-harvesting

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK3
Vrsta IP-zaščite IP 55
Napajanje energy-harvesting
⌀ ohišja 70 mm
Uporabna dolžina B 150 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 35 mm
Največji ⌀ konic 40° A 12 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Dolžina konice C 46 mm
za maso obdelovanca 300 kg
maksimalna aksialna vpenjalna sila 1.080 daN
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321720 3
EAN/GTIN 4062406127305
Številka proizvajalca 321720 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Nastala vpenjalna sila se lahko odčita neposredno na osnovnem telesu prek analognega ali digitalnega prikaza.
  • Vrtljiva konica je podprta s paketom krožnikastih vzmeti s hodom vzmeti pribl. 3,7 mm analogno in 2,6 mm ali 2,8 mm digitalno.
  • Kratka, robustna konstrukcija z vzdolžno vodeno osjo, vrtljiva konica je kaljena in fino brušena.
  • Največja natančnost zaradi preciznih valjčnih ležajev.
  • Z izbijalnim navojem in matico.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.

S podaljšano konico, kot konice 60°/40°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica hidromehaničnemu čelnemu sojemalu art. 327451327541, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.

Warning:

Namen uporabe
  • Vrtljiva stružna konica z digitalnim prikazom tlaka je namenjena za uporabo pri notranjem struženju.

Napačna uporaba
  • Za to napravo ni podatkov o napačni uporabi.