{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Morsekonus | MK5 | |
| ⌀ ohišja D | 92 mm | |
| Uporabna dolžina B | 152 mm | |
| maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | |
| maksimalni ⌀ konic 30° A | 50 mm | |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
| Dolžina konice C | 50 mm | |
| za maso obdelovanca | 1.650 kg | |
| maksimalna aksialna vpenjalna sila | 1.650 daN | |
| Hod vzmeti | 2,8 mm | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 321760 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008372 | |
| Številka proizvajalca | 321760 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |