Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka, Morse konus: 3

Št. art.: 321760 3
Popust
866,40 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morse konus Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK3
⌀ ohišja D 66 mm
Uporabna dolžina B 112 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 12 mm
maksimalni ⌀ konic 30° A 28 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,01 mm
Dolžina konice C 31 mm
za maso obdelovanca 450 kg
maksimalna aksialna vpenjalna sila 650 daN
Hod vzmeti 2 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321760 3
EAN/GTIN 4069515008358
Številka proizvajalca 321760 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv tlak (sila vpetja) v kN je možno neposredno odčitati na kontrolnem okencu manometra.
  • Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo. Orodje prekaljeno in fino brušeno.
  • Natančni ležaji za visoke osne obremenitve in visoko natančnost koncentričnosti.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Kompenzacija dolžine z vzmetnim paketom.

Kot konice 60°.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica čelnemu sojemalu št. 327400327403, 327455327465, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.