{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oblika | E | |
| Izvrtina d2 (H7) | 25 mm | |
| Velikost VDI | VDI 40 | |
| d7 | 20,5 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
| ⌀ D6 | 83 mm | |
| ⌀ D8⌀ D8 | 65 mm | |
| ⌀ H3 | 27,5 mm | |
| ⌀ H1 | 32,5 mm | |
| ⌀ L3 | 22 mm | |
| ⌀ L6 | 75 mm | |
| ⌀ L7 | 61 mm | |
| Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
| Številka izdelka | 319235 25 | |
| EAN/GTIN | 4067263108047 | |
| Številka proizvajalca | 319235 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |