GARANT Master Eco držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 10mm

Št. art.: 319235 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: E

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 10 mm
Velikost VDI VDI 40
d7 20,5 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
⌀ D6 83 mm
⌀ D8⌀ D8 65 mm
⌀ H3 20,5 mm
⌀ H1 32,5 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 75 mm
⌀ L7 110,5 mm
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319235 10
EAN/GTIN 4067263108009
Številka proizvajalca 319235 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
  • Vse funkcionalne površine so brušene.
  • Preluknjano držalo VDI.
  • Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

Prednosti:

  • Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
  • Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Opomba:

Ni primerno za uporabo z reducirnim tulcem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov