FDN D063-04-16-LN08 3-stransko rezajoči kolutni rezkar za tangencialne LNET 08.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181120
EAN/GTIN 7291075304398
Številka proizvajalca 3181120
L-število L23980 2428

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 14,5 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina reza maks (CWX) 4,5 mm, širina reza min. (CWN) 4 mm, Število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 38,4 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Globina reza, maks (CDX) 14,5 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 38,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse