ETS D050-03-W20-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104550
EAN/GTIN 7291075219128
Številka proizvajalca 3104550
L-število L23980 290

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse