P290 ACK D50-4-105-W50-18 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3110778
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110778
EAN/GTIN 7291075308099
Številka proizvajalca 3110778
L-število L23980 655

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 24, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 105 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 210 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 24
  • Dolžina reza maks (APMX) 105 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 210 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse