P290 ACK2.0-4-2.1-W150-18 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3106252
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106252
EAN/GTIN 7291075317428
Številka proizvajalca 3106252
L-število L23980 2344

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 2,1″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 5,91 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 2,1″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 5,91″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse