E90X D14-C16-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110510
EAN/GTIN 7291075046625
Številka proizvajalca 3110510
L-število L23980 2714

Opis

Opis:

Čelna frezalna naprava s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 80 mm, dolžina stebla okrogla, dolžina stebla okrogla, efektivna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer (DC/DCX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse