E90X D32-W25-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110434
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110434
EAN/GTIN 7291075046564
Številka proizvajalca 3110434
L-število L23980 2641

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezkarjev (CICT) 5, največja dolžina rezila (APMX) 5,8 mm, število strug (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 90 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, uporabna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 58 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,8 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse