E90X D1.25-W1.00-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110432
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110432
EAN/GTIN 7291075089936
Številka proizvajalca 3110432
L-število L23980 2402

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,22″, štetje flavte (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 0,92-1/2 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,22″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,359″
  • Dolžina glave (levo): 0,92″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3,8 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,92″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse