ETS D040-05-LN08-M10 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3106815
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106815
EAN/GTIN 7291075224115
Številka proizvajalca 3106815
L-število L23980 182

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje in stransko rezkanje, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 33 mm, efektivno obodno število utorov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 33 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse