IQ845 FSYD3.0-06-1.00-R07 50° rezkar za plano rezkanje za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106549
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DOVEIQMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106549
EAN/GTIN 7291075311631
Številka proizvajalca 3106549
L-število L23980 2784

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3,37″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2,22 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3,37″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3,37″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,18″
  • Premer pesta (DHUB): 2,22″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IQ845 SYHU 0704 ADN
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 50 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse