SYHU 0704ADN, IC840, Tip: INOX

Št. art.: 222516 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQMILL
ISO-oznaka obračalne ploščice SYHU 0704ADN
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC840
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Geometrija ADN
Debelina ploščice E 4,76 mm
Oznaka proizvajalca IQ845 SYHU 0704ADN IC840
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222516 INOX
EAN/GTIN 7291075311853
Številka proizvajalca 5668495

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,6 … 1,0 × D/ap max = 4,6 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse