FDN D100-06-27-LN08 3-stransko rezajoči kolutni rezkar za tangencialne LNET 08.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106215
EAN/GTIN 7291075304374
Številka proizvajalca 3106215
L-število L23980 1429

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 26 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, število rezalnih robov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Efektivna dolžina (LU) 28,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse