FDN D063-05-16-LN08 3-stransko rezajoči kolutni rezkar za tangencialne LNET 08.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106206
EAN/GTIN 7291075304299
Številka proizvajalca 3106206
L-število L23980 1418

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 14,5 mm, premer rezila (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezila max. (CWX) 5,5 mm, širina rezila min. (CWN) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 38,4 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Globina reza, maks (CDX) 14,5 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 38,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse