S890 FSN D050-04-22-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106084
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106084
EAN/GTIN 7291075290158
Številka proizvajalca 3106084
L-število L23980 311

Opis

Opis:

Čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 46,5 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 41,1 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 46,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 46,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 41,1 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 89 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse