S890 FSN D063-07-22-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106066
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106066
EAN/GTIN 7291075290110
Številka proizvajalca 3106066
L-število L23980 300

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer držala orodja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 59,5 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 41,1 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 59,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 59,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 41,1 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 89 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse