ETS D063-03-LN08-M10 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3103679
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103679
EAN/GTIN 7291075224054
Številka proizvajalca 3103679
L-število L23980 743

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezami in diski, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, število žlebov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 33 mm, efektivno obodno število žlebov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 33 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse