FDN D160-16-40-R10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100750
EAN/GTIN 7291075095999
Številka proizvajalca 3100750
L-število L23980 2860

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja, max. (CDX) 46,5 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, dolžina rezanja max. (APMX) 16 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 46,5 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Efektivna dolžina (LU) 43,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse