CP-ključ s polžem, Tip: 25

Št. art.: 309754 25
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
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
⌀ natičnega držala 14×18 mm
Primeren momentni ključ art. 656055 200
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309754 25
EAN/GTIN 2050001705433
Številka proizvajalca 4991400
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse