Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 40, ⌀ vpenjanja d: 7mm

Št. art.: 309632 7
Nov izdelek
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
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip ER 40
Vsebina garniture 23
Zunanji ⌀ D 33,5 mm
Vrsta izdelka Tesnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309632 7
EAN/GTIN 2050002088061

Opis

Primerno za:

ER-vpenjalne matice art. 309616; 309621.

Opomba:

  • Območje vpenjanja = nazivna mera −0,5 mm.
  • Vpenjalni ⌀ s korakom 1 mm.
  • Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja!
  • Primerno do 80 barov.
  • Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.