ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke, za ER: 16

Št. art.: 309616 16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6499 D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 6499 D
Celotna dolžina L 22,5 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Navoj M22x1,5
maksimalni zatezni moment 80 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalna matica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309616 16
EAN/GTIN 2050002087545

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Matica prevlečena za manjše trenje in večjo vpenjalno silo ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji.
S 6-kotnikom SW 25.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalni ključ, št. 309680309740.
Viličasti ključ, enostranski (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.
Tesnilni obročki art. 309622; 309624; 309628; 309632.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!