Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 2,5-16mm

Št. art.: 307730 2,5-16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 30
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2,5 mm - 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 30 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba standardna
Previsna dolžina A 109 mm
Zunanji ⌀ D 57 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW 6
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307730 2,5-16
EAN/GTIN 2050001690036
Številka proizvajalca 16.296.63.16
Proizvajalec/odgovorna oseba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov