Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, HSK-E 40 A = 85, Vpenjalni ⌀ D1: 12mm

Št. art.: 307526 12
Popust
558,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HPC; HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 12 mm
Trn za rezkarje HSK-E 40 A = 85
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 85 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,9 mm
Zunanji ⌀ D 34 mm
L2 47 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307526 12
EAN/GTIN 4045197868473
Številka proizvajalca 307526 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.
  • Možnost uporabe reducirnih puš.

Prednosti:

  • Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135302165.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov